※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング20mm47mm アンギュラ・コンタクト3204 ATN9/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67012979
品番
3204 ATN9/C3
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:20mm●外径:47mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0631
アズワン品番
65-7867-30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方