6305VVCM ボールベアリング20mm52mm 深溝6305VVCM NSK(日本精工) 67013040

ボールベアリング20mm52mm 深溝6305VVCM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67013040品番6305VVCM
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く

仕様●ボールベアリングタイプ:深溝●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:11200N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:20600 N, 21600 N●コード番号:192-9860幅(mm)17内径(Φmm)25外径(Φmm)62アズワン品番65-7939-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする