曜日別特売
51305 ボールベアリング25mm52mm スラスト SKF(日本エスケイエフ) 67013110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング25mm52mm スラスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67013110品番51305
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 25 mm、外径 52 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ

仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:18mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6309アズワン品番65-7925-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする