曜日別特売
2207 ETN9/C3 ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 ETN9/C3 SKF(日本エスケイエフ) 67013347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 ETN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67013347品番2207 ETN9/C3
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SKF セルフアライメント式ボールベアリングには、内径 35 mm、外径 72 mm の 2 列のボールが付いています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1907アズワン品番65-7952-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする