SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング35mm72mm 深溝6207-2RS1K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67013356
品番
6207-2RS1K
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7123
アズワン品番
65-7846-84
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方