曜日別特売
6310/C4 ボールベアリング50mm110mm6310/C4 SKF(日本エスケイエフ) 67013688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング50mm110mm6310/C4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67013688品番6310/C4
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 50 mm、外径 110 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:50mm●外径:110mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8295アズワン品番65-7927-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする