曜日別特売
6210-2RS1K ボールベアリング50mm90mm 深溝6210-2RS1K SKF(日本エスケイエフ) 67013715

ボールベアリング50mm90mm 深溝6210-2RS1K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67013715品番6210-2RS1K
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:20mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7129アズワン品番65-7846-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする