6210-Z/C3 ボールベアリング50mm90mm6210-Z/C3 SKF(日本エスケイエフ) 67013724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング50mm90mm6210-Z/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67013724品番6210-Z/C3
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:50mm●外径:90mm●レース幅:20mm●コード番号:207-6547アズワン品番65-7932-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする