※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング55mm120mm アンギュラ・コンタクト3311 A/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67013758
品番
3311 A/C3
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
SKF 55 mm 二重列 ANGULAR コンタクトボール
仕様
●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:81.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:112kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9556
アズワン品番
65-7979-57
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方