曜日別特売
1311 EKTN9/C3 ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3 SKF(日本エスケイエフ) 67013767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング55mm120mm 自動調心1311 EKTN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67013767品番1311 EKTN9/C3
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●内径:55mm●外径:120mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:29mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7062アズワン品番65-7857-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする