曜日別特売
7411 BGM ボールベアリング55mm140mm アンギュラ・コンタクト7411 BGM SKF(日本エスケイエフ) 67013794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング55mm140mm アンギュラ・コンタクト7411 BGM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67013794品番7411 BGM
参考基準価格(税別)¥273,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

SKF Ball Bearing - 55 mm ID, 140 mm OD - 7411 BGM Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to accommodate heavy loads with precision, for example in high-speed machinery
This type of bearing is designed to handle a combination of ra

仕様●内径:55mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76500N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:111000N●コード番号:208-0327アズワン品番65-7934-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする