※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード67013828品番W 635-2Z
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828販売価格(税別)
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 5 mm、外径 19 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング