※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング60mm130mm アンギュラ・コンタクト7312 BECBM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67013907
品番
7312 BECBM
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
SKF 60 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様
●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:104kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9590
アズワン品番
65-7981-07
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方