曜日別特売
6214 M/C4VL0241 ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241 SKF(日本エスケイエフ) 67014038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング70mm125mm 深溝6214 M/C4VL0241

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67014038品番6214 M/C4VL0241
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:24mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7133アズワン品番65-7855-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする