曜日別特売
6314/C3VL0241 ボールベアリング70mm150mm 深溝6314/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ) 67014047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング70mm150mm 深溝6314/C3VL0241

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67014047品番6314/C3VL0241
参考基準価格(税別)¥407,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 70 mm、外径 150 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:70mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:68kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:111kN●コード番号:207-8306アズワン品番65-7926-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする