曜日別特売
6317 M/C3 ボールベアリング85mm180mm 深溝6317 M/C3 SKF(日本エスケイエフ) 67014248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング85mm180mm 深溝6317 M/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67014248品番6317 M/C3
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

SKF Ball Bearing, 85 mm ID, 180 mm OD - 6317 M/C3 As it produces low levels of friction, this deep-groove ball bearing from SKF is suitable for applications with high and very high speeds
As it handles radial and axial loads in both directions, its use

仕様●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:96.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:140kN●コード番号:207-8329アズワン品番65-7934-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする