曜日別特売
KLNJ3/8 ボールベアリング9.52mm22.22mm 深溝 NSK(日本精工) 67014275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング9.52mm22.22mm 深溝

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67014275品番KLNJ3/8
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RHP Imperial Ball Bearing - Open
The most popular range of ball bearings in imperial sizes and found in a wide range of applications in many industries Accepts radial and axial loads High speed operation

仕様●内径:9.52mm●外径:22.22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5.55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.41kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.46kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:206-8345アズワン品番65-8019-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする