曜日別特売
2219 KM/P63 ボールベアリング95mm170mm2219 KM/P63 SKF(日本エスケイエフ) 67014336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング95mm170mm2219 KM/P63

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67014336品番2219 KM/P63
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9774アズワン品番65-7921-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする