曜日別特売
PFT 52 ボールベアリングインサート SKF(日本エスケイエフ) 67014370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリングインサート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●内径:52mm●材質:スチール●長さ:130mm●コード番号:213-2010注文コード67014370品番PFT 52
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SKF PFT 47 は、インサートベアリング用の楕円フランジ付きハウジングです。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者

仕様●内径:52mm●材質:スチール●長さ:130mm●コード番号:213-2010アズワン品番65-7895-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする