仕様●Eaton ポテンショメータ - M22 シリーズ. Eaton の M22 シリーズのロータリポテンショメータを使用すると、回路を流れる電流を調節及び変更できます。このロータリポテンショメータは、調整可能なスピンドル又はノブを回すことで簡単に制御できます。このポテンショメータは、ねじ端子でパネルに取り付け、制御盤やその他の電子機器の内部に簡単に取り付けられます。. 特長及び利点. この装置をと一緒に取り付けることができるねじ端子 ドライバだけです パネル取り付け 回転ノブで精密なツイストアクションを設
質量(kg)0.034
消費電力(W)0.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×29×29
定格絶縁電圧(V)250
抵抗(Ω)10000
接続方式ネジ接続
精度(%)±10(線形)、抵抗値
保護等級IP66NEMAその他
装備3つの個別のネジ留め式端子
定格インパルス耐電圧(kV)AC4
汚染度(使用環境)3
定格電力(VA)0.5
過電圧保護III
機械的寿命25000回
アズワン品番65-7841-76
適合開口径(mm)1
動作温度範囲(℃)-25〜70
併用可能製品DLETシリーズ、ETR4-70シリーズ