ボトルヒューズ Diazed 定格電流 20A DII 500V 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67016208 品番5SD430
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Siemens SENTRON シリーズの定格電圧 500 V、定格電流 20 A の SILIZED ヒューズリンクです。ヒューズは、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DII のサイズ

仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●コード番号:203-3953 アズワン品番65-8086-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする