ボトルヒューズ Diazed 定格電流 50A DIII 500V 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード67016217 品番5SD460
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 500 V、定格電流 50 A で、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DiII のサイズ

質量(g)51 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)50 コード203-3972 相対湿度5〜95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50AC/8DC 保護IP20 アズワン品番65-8086-87 アプリケーションgR スレッドサイズE33 電力損失(W)18.5 ボトルヒューズサイズDIII 認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする