マイク/楽器用ケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67016655 品番268612080
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Van Damme DMX512 ケーブルは、DMX512 照明制御プロトコルの伝送用の、堅牢なツアーグレードの PVC ジャケット付き精密ホイル遮蔽ケーブルです。1 対のグレーのカラーケーブルです。データ転送を最適化する 22 AWG 導体 柔軟でありながら頑丈な PVC ジャケットにより、信頼性の高いタクティカル用途に最適

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.52 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:グレー●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8515 アズワン品番65-7455-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする