曜日別特売
268032020100 マイク/楽器用ケーブル 2芯 VAN DAMME 67016680

マイク/楽器用ケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:4.5mm●長さ:100m●外被色:赤●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8485注文コード67016680品番268032020100
参考基準価格(税別)¥43,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Van Damme Pro グレード XKE 不平衡型プロパッチケーブルは、クラシック XKE 機器ケーブルの小径バージョンで、不平衡オーディオ用途にも使用できます。クラシック機器用ケーブルの外径 6.00 mm が大きすぎる場合、モノラルミニジャックやフォノコネクタなどのコネクタに特に最適です。低ノイズ、高い柔軟性、低い外形寸法 全体径の限られたコネクタに最適です ノイズ除去性能に優れたデュアル熱可塑樹脂 / ラップ銅スクリーン 超純酸素不使用銅により、優れた音波整合性を実現しています

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:4.5mm●長さ:100m●外被色:赤●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8485アズワン品番65-7453-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする