マイクロスイッチ ショートローラーレバー タブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67016707 品番V15T16-CZ100A05
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ENEC, UL, CQC
For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically
Honeywell 16A V3 style V15 series
Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati

仕様●アクチュエータタイプ:ショートローラーレバー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:250V ac●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-751 アズワン品番65-7834-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする