Zippy
Zippyの 検出・センサ
Zippyの マイクロスイッチ
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
67016716
品番
SW2-06S1-02A0-Z
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:66 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:13gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4054
アズワン品番
65-7829-57