内容量1セット(50個)仕様●入数:1チューブ(50個入り)●アクチュエータタイプ:ヒンジレバー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.49 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金被覆銀ニッケル合金●機械的寿命:500000Operations●リリース力:0.049N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:173-9115注文コード67016759品番AH1462619