マイクロスイッチ プランジャー クイックコネクト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67016795 品番V15H22-CZ100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ENEC、UL、CQC
Honeywell の V15 シリーズの防水マイクロスイッチ ; については、代表品番 749-6509 を参照してください。
Honeywell 22A V3 スタイル V15
高い信頼性をお得な価格で提供するように設計されて 100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています 定格温度: 22 A、高温 150 ℃ コンタクト構成には、SPDT が含まれます さまざまなアクチュエータオプションが用意されており、標準の 6.3 mm x 0.8 mm

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.96 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+150℃●コンタクト材質:Silver Cadmium Oxide●ケースの材質:PET●機械的寿命:1000000Cycles●定格電圧:250V ac●代表規格:CQC、cUL、ENEC、UL●コード番号:515-729 アズワン品番65-7801-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする