マイクロスイッチ プランジャー タブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67016804 品番V15T16-CZ100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ENEC, UL, CQC
For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically
Honeywell 16A V3 style V15 series
Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operati

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●代表規格:CQC、cUL、ENEC、UL●コード番号:515-739 アズワン品番65-7803-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする