Zippy
Zippyの 検出・センサ
Zippyの マイクロスイッチ
マイクロスイッチ レベル はんだ 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
67016917
品番
SW2-10H1-05G0-Z
参考基準価格(税別)
¥304,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●操作力:100 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●機械的寿命:10000Operations●リリース力:16gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:193-1126
アズワン品番
65-7818-35