マイクロスイッチ ローラレバー ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67016935 品番BA-2RV2-A2
参考基準価格(税別)¥5,730 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

BAシリーズマイクロスイッチ
BAシリーズは丁寧に製造され、隅々まで検査されています。 これらが備える小型、軽量、精密な繰り返し精度、長期の寿命は業界で実績があります。
長期の機械寿命 SPCOコンタクト 特別なニーズの用途向けに合金コンタクトも用意 低操作動力及び移動距離 定格電流: 15 A → 25 A

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:20 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP64●操作力:0.97 N●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:20000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac, 480 V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:820-7454 アズワン品番65-7844-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする