マウントアダプタ アダプタ SENTRON

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67017084 品番3NJ6900-4GA00
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

電流計用の Siemens プラグ対応ホルダは、インライン設計のヒューズ付きスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい

仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2786 アズワン品番65-8073-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする