曜日別特売
CDM2G20-450Z CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC 67017187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個形式(-) 空気圧タイプ注文コード67017187品番CDM2G20-450Z
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ロッド先端金具(-) なし揺動受け金具-ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストローク(mm)450形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ジャバラ付:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする