曜日別特売

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全4473種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
4473種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
ねじの種類
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
形式
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67016837CDM2G20-125Z-M9BL-XC4(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ125(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
15,570
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
67016864CDM2G20-150Z-B59W(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ150(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
15,790
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
67016873CDM2G20-150Z-M9B-XC4(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ150(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
15,180
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67016916CDM2G20-175AZ-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ175(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
18,210
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
67016986CDM2G20-25AFZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付--(-) Rc20(F) ロッド先端めねじ25(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
15,240
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67016995CDM2G20-25AZ-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ25(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
15,240
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017013CDM2G20-25Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ25(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
12,540
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017056CDM2G20-260Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ260(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
15,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017117CDM2G20-325Z--(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ325(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
67017126CDM2G20-330Z--(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ330(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
9,410
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017144CDM2G20-400Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ400(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67017153CDM2G20-40AZ-XC6--(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ40(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
7,920
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017169CDM2G20-425Z--(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ425(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
10,230
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017205CDM2G20-499Z-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ499(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
18,870
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017223CDM2G20-500Z-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ500(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67017284CDM2G20-599Z--(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ599(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017293CDM2G20-70Z--(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ70(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
6,380
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017309CDM2G20-75AZ-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ75(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
16,120
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017318CDM2G20-80Z-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc20(-) ロッド先端おねじ80(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
10,620
9,598
10,558(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017327CDM2G20TN-50Z-XC35--(-) なし-(TN) NPT20(-) ロッド先端おねじ50(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017379CDM2G25-100Z-V-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(V) 1山ナックルジョイント-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ100(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
13,920
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017433CDM2G25-150Z-W--(W) 2山ナックルジョイント-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ150(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
8,530
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017458CDM2G25-175Z-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ175(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
15,570
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017528CDM2G25-220Z-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ220(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
14,690
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017573CDM2G25-250Z-M9BVS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ250(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017589CDM2G25-250Z-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ250(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
12,320
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017607CDM2G25-25AZ-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ25(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
14,520
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017616CDM2G25-25FZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付--(-) Rc25(F) ロッド先端めねじ25(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
13,150
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017713CDM2G25-40AZ-W-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ40(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
15,290
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017808CDM2G25-50Z-W--(W) 2山ナックルジョイント-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ50(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
7,430
6,798
7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017835CDM2G25-60Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ60(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
13,700
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017844CDM2G25-650Z--(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ650(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67017853CDM2G25-650Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ650(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67017887CDM2G25-700AZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ700(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67017896CDM2G25-700AZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ700(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67017923CDM2G25-85AZ-XC6--(-) なし-(-) Rc25(-) ロッド先端おねじ85(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
8,970
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017957CDM2G32-100AZ-M9NS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ100(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
12,430
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
67017966CDM2G32-100AZ-XC4--(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ100(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
11,220
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018009CDM2G32-110Z-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ110(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
15,020
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018036CDM2G32-125JZ-W--(W) 2山ナックルジョイント-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ125(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
13,370
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018045CDM2G32-125KZ--(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ125(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
14,180
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018088CDM2G32-150AZ-XC52--(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ150(-) 空気圧タイプ(A) エアクッション
10,290
9,298
10,228(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018097CDM2G32-150JZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ150(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
19,800
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018149CDM2G32-175Z-M9NS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ175(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
11,220
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018167CDM2G32-180Z-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ180(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
16,280
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018185CDM2G32-200Z-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ200(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
16,170
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018194CDM2G32-200Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ200(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
15,180
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018228CDM2G32-200Z-M9NL(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ200(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
15,510
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018237CDM2G32-20Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ20(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
13,260
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
67018289CDM2G32-230Z-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付(-) なし-(-) Rc32(-) ロッド先端おねじ230(-) 空気圧タイプ(-) ラバークッション
16,610
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする