マニホールドベース VABFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67017380 品番VABF-B10-20-P1A4-G18
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18 は、動作圧力が -0,9 -耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量: 78 g、スルーホール付き取り付けタイプ

仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:3●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2853 アズワン品番65-8022-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする