SIEMENS
SIEMENSの 検出・センサ
SIEMENSの セーフティスイッチ
SIEMENSの セーフティスイッチその他関連用品
モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67017757
品番
3VA9257-0PK13
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用の側面壁面取り付け型回転オペレータです。保護クラス IP : IP65
仕様
●種類:側壁に取り付けられた回転オペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9354
アズワン品番
65-7801-19