曜日別特売
MS3475W12-10S モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 10極 AMPHENOL 67018116

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 10極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67018116
品番
MS3475W12-10S
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Amphenol India ストレートプラグは、RFI アースフィンガーコネクタ付きで、シェルサイズは 12 です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します

仕様
●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8818
アズワン品番
65-7602-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする