SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 電源コード/コンセント(FA)
SIEMENSの 電源コード(ACコード)
モニタリングリレー 54mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67018369
品番
5SV8200-6KK
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
Siemens 5SV シリーズは差動電流監視デバイスで、タイプ A はポリダクトのデジタル設計を特長としています。保護等級は IP20 です 差分電流表示は、障害ストレージとともに可能です
仕様
●監視アプリケーション:電流●電圧感度:過電圧●遅延時間:0.02 → 10s●動作温度 Min:-10℃●コード番号:213-1327
アズワン品番
65-8056-57