SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 電源コード/コンセント(FA)
SIEMENSの 電源コード(ACコード)
モニタリングリレー DPDT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67018378
品番
5TT3415
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8434
アズワン品番
65-8066-14