モニタリングリレー DPNC 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67018414 品番3UG5461-1AA40
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

Siemens 3UG5 シリーズは、PROFINET 用の DC 負荷監視リレーです。電流、電圧、電力、エネルギー消費カウンタ、及びエネルギー回復カウンタの上限 / 下限違反の監視に使用されます。コンタクト付きスイッチング素子の熱電流は最大 1 A です リレー出力の最大電気的耐久性(スイッチングサイクル)は 100 です

仕様●監視アプリケーション:DC 負荷●接点構成:DPNC●電源相数:3●取り付けタイプ:DINレール●電流範囲:-8 → +8A●コード番号:197-3311 アズワン品番65-8078-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする