モニタリングリレー SPDT 45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67018509 品番DPC01DM44
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Carlo Gavazzi 電圧監視リレーは、3P / 3P+N システムで動作可能で、欠相 / 相シーケンス、過電圧 / 不足電圧、電圧非対称及び許容差を監視できます。電源は監視対象の主電源から供給されます。2 つの独立した遅延機能(最大 30 秒)を備え、過電圧 / 電圧低下アラームと非対称 / 許容差アラームに対応しています。幅広い入力電圧範囲及び周波数 調整可能な電圧レベル、非対称、許容差、及び時間遅延 電源オンディレーを調整可能 出力及びステータス LED 表示 超高高調波耐性

仕様●監視アプリケーション:位相、電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●位相感度:非対称、欠相、相順、公差●周波数検出範囲:50 → 400Hz●動作温度 Min:-20℃●コード番号:209-8592 アズワン品番65-8079-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする