テスコム
テスコムの 美容家電
テスコムの ヘアケア
テスコムの ドライヤー
プロテクトイオン ヘアードライヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67021066
品番
ND340B-W
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンパクトなボディと
パワフルな風圧で、速乾
温冷風を自動で切り替え、熱ダメージを抑制する温冷モード搭載
温冷モードを含む、風量4段階×風温4段階の20種の豊富な風!
スイッチ
電源スイッチ:ON/OFF
風量切替スイッチ :3/2/1/微風
温度切替スイッチ:3/2/1/温冷モード
クールショットスイッチ:ON/OFF
付属品
セットフード
仕様
ラク抜きプラグ:〇、搭載イオン:プロテクトイオン
色
ホワイト、ホワイト
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
3
本体質量(g)
380(本体のみコード別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×54×178(本体のみ、フード別)
温風温度(℃)
100(周囲温度30の場合 風温3使用時)