鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL サイズ(cm)26 ブラック 注文コード67021791 品番RMT-8253
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

鋼鉄製先芯入り防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、起毛インソール入りで暖かく、履き口カバーには視認性を高める反射テープが付いています。

用途積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など 材質胴体:合成ゴム ブラック サイズL サイズ(cm)26 標準質量(g/片足)約980 材質(カバー)PVC 材質(先芯)鋼鉄
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする