Wild Wolf
Wild Wolfの 安全長靴・長靴
Wild Wolfの 防寒長靴/防寒安全長靴
鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
67021827
品番
RMT-8253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
鋼鉄製先芯入り防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、起毛インソール入りで暖かく、履き口カバーには視認性を高める反射テープが付いています。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
材質
胴体:合成ゴム
色
カーキ
サイズ
L
サイズ(cm)
26
標準質量(g/片足)
約980
材質(カバー)
PVC
材質(先芯)
鋼鉄
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。