KZWR-04040 黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱 67021958

 

KZWR-04040 黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱 67021958
KZWR-04040 黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱 67021958
KZWR-04040 黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱 67021958
KZWR-04040 黒染めワイヤロープ 4mm×40m 大綱 67021958

黒染めワイヤロープ 4mm×40m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード67021958品番KZWR-04040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。

用途
舞台設備、意匠
質量(kg)2.2長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする