※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スイデンの 暖房用品
スイデンの 暖房オプション・交換部品
スイデンの 暖房用品配管部品
熱風機用オプション 耐熱ダクト400 75パイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67022561
品番
DUCT40075【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,900
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ダクト径(Φmm)
75
長さ(m)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
853-6782
質量(kg)
1.04