コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67022579 品番YS-CB-CDL-1【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 高さ(mm)1200 材質本体:耐候剤入りポリプロピレン 用途土木建築用に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様(ラミネート)外あり トラスコ品番412-7528 質量(kg)2.0 投入口寸法(径×高さ)(mm)□500×950 外径(mm)□870
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
※大量注文の場合、納期が変更となる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする