※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材アダプター
SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67022755
品番
NR1232-003【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,980
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。
タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
材質
SUS/PFA/PTFE
用途
配管用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
735-2301
全長(mm)
58
質量(kg)
3
適合チューブ外径(Φmm)
10
規格
【フランジ】20A-10K
フランジ外径(Φmm)
100
アズワン品番
61-3536-65