マカロンクリアケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) サイズ10 注文コード67022886 品番20-330【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9988,398
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えるクリアケースは、美味しさが一目で伝わります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途ギフト用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質PET 形状キャラメル式 クリア サイズ10 質量(g)46 内寸法(mm)260×99×34 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする