曜日別特売
WCH6438【ワケあり】 情報ラック用連結電源コンセント WCHシリーズ パナソニックEWエンジニアリング 67022920

情報ラック用連結電源コンセント WCHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード67022920品番WCH6438【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥5,8984,498
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●幅(mm):515●高さ(mm):106●長さ(mm):620●コード番号:157-5298アズワン品番67-9192-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする